ACME ELECTRIC T3527101 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 75/60kVA | BC7QEC

ACME ELECTRIC T3527101 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 75/60kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7QEC Μοντέλο: T3527101

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,467.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαυτομετασχηματιστής
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος18.86 "
Βαθμολογία kVA75 / 60 kVA
Μήκος9.03 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση600V / 480V
Δευτερεύουσα τάση480 / 380V
Πλάτος20.3 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 600/480 V, Δευτερεύουσα τάση 480/380 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τοποθέτηση ΤύποςΑξιολόγηση NEMAΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T2527031 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 15/12kVA | BC7PFE T2527031Ενθυλακωμένος15.21 "7.37 "115 βαθμοί ΓΤοίχοςNema 3R19.25 "€1,416.42
ACME ELECTRIC T2527051 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 30/24kVA | BC7PFF T2527051Ενθυλακωμένος15.21 "7.37 "115 βαθμοί ΓΤοίχοςNema 3R19.25 "€2,105.88
ACME ELECTRIC T2527071 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 45/36kVA | BC7PYL T2527071Ενθυλακωμένος15.21 "7.37 "115 βαθμοί ΓΤοίχοςNema 3R19.25 "€1,884.92
ACME ELECTRIC T2A527151 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 225/180kVA | BC7UEJ T2A527151Αεριζόμενος29.41 "22.37 "150 βαθμοί ΓΌροφοςNEMA 228.15 "€6,084.65
ACME ELECTRIC T2A527121 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 112.5/90kVA | BC7VGD T2A527121Αεριζόμενος25.5 "19.4 "150 βαθμοί ΓΌροφοςNEMA 224.4 "€3,759.18
ACME ELECTRIC T2A527171 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Αεριζόμενος29.41 "22.37 "150 βαθμοί ΓΌροφοςNEMA 228.15 "€7,680.99
ACME ELECTRIC T2A527181 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 450/360kVA | BC7YQJ T2A527181Αεριζόμενος35.47 "26.88 "150 βαθμοί ΓΌροφοςNEMA 231.9 "€8,847.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3527101 Αυτομετασχηματιστής, Τριφασικός, 75/60kVA
€2,467.18 /μονάδα