ACME ELECTRIC T3030K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 30kVA, Θωρακισμένος | CD7KPG

ACME ELECTRIC T3030K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλή Τάση, Τριφασικός, 30kVA, Θωρακισμένο

Στοιχείο: CD7KPG Μοντέλο: T3030K0170BSCross Ref: 49NT19
€6,114.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα98.23%
Ρυθμός ροής150 LQ
Συχνότητα60 Hz
Ύψος25.5 "
Βαθμολογία kVA30 kVA
Μήκος19.37 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση190/200/208/220 / 240V
Δευτερεύουσα τάση400Y / 231V
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Ταχύτητα153 RPM
Ροπή1685 Nm
Πλάτος24.39 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο / Χαλκός

Λεπτομέρειες:

    • 190/200/208/220/240 Σύνδεση Δέλτα Πρωτεύουσας Τάσης, Σύνδεση Αστεριού Δευτερεύουσας Τάσης 400/231V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΥλικό περιέλιξηςΤιμή
ACME ELECTRIC T379083S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA | BC7PCC T379083SΕνθυλακωμένος18.86 "9.03 "115 βαθμοί Γ20.3 "Χαλκός€2,402.41
ACME ELECTRIC T3045K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 45kVA, Θωρακισμένος | CD7KAW T3045K0170BSΑεριζόμενος25.5 "19.37 "150 βαθμοί Γ24.39 "Αλουμίνιο / Χαλκός€7,895.59
RFQ
ACME ELECTRIC T3075K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 75kVA, Θωρακισμένος | CD7KBG T3075K0170BSΑεριζόμενος29.9 "22.37 "150 βαθμοί Γ28.15 "Αλουμίνιο / Χαλκός€7,093.00
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA, Θωρακισμένος | CD7KNX T3015K0170BSΑεριζόμενος25.5 "19.37 "150 βαθμοί Γ24.39 "Αλουμίνιο / Χαλκός€3,618.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3030K0170BS Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλή Τάση, Τριφασικός, 30kVA, Θωρακισμένο
€6,114.91 /μονάδα