ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120/240 Πρωτεύουσα Τάση, Δευτερεύουσα Τάση 24V | CH9ABB

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου CE500N002CF3, Πρωτεύουσα τάση 120/240, Δευτερεύουσα τάση 24 V

Είδος: CH9ABB Μοντέλο: CE500N002CF3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση5.75 "x 5.25" x 5.91 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος5.91 "
Βαθμολογία kVA0.5
Μήκος5.75 "
Πρωτεύουσα τάση120 / 240V
Δευτερεύουσα τάση24V
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)14.35
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)15.37

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠρωτεύουσα τάσηΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC CE1000B002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 1 kVA | CD7HHQ CE1000B0027"5.42 "120 Χ 240V6.38 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE100A002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 0.100 kVA | CD7HHW CE100A0023.38 "3.5 "120 Χ 240V3.75 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE150B002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 0.150 kVA | CD7HJG CE150B0024"4"120 Χ 240V4.5 "-
RFQ
Μετασχηματιστής βιομηχανικού ελέγχου ACME ELECTRIC CE200B002, 120 X 240/24V, 0.200 kVA | CD7HJU CE200B0024"4"120 Χ 240V4.5 "€112.92
RFQ
ACME ELECTRIC CE250B002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 0.250 kVA | CD7HJZ CE250B0024"4"120 Χ 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE300B002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 0.300 kVA | CD7HKP CE300B0024.38 "4"120 Χ 240V4.5 "€134.72
RFQ
ACME ELECTRIC CE350B002 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 120 X 240/24V, 0.350 kVA | CD7HLA CE350B0024.5 "4.5 "120 Χ 240V5.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου CE500N002CF3, Πρωτεύουσα τάση 120/240, Δευτερεύουσα τάση 24 V