ACME ELECTRIC AA58002048 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 800VA | CD7KAB AA58002-048

ACME ELECTRIC AA58002048 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 800VA

Στοιχείο: CD7KAB Μοντέλο: AA58002048Σταυρός: AA58002-048
€211.65 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Ρυθμός ροής150 LQ
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος2.7 "
Μήκος12.64 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Εκτός Dia.6.4 "
Πρωτεύουσα τάση117 / 234V
Δευτερεύον ρεύμαΗ 8.2
Δευτερεύουσα τάση2 Χ 48V
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα485 RPM
Ροπή930 Nm
Πλάτος5.8 "

Λεπτομέρειες:

    • 117/234V Πρωτεύουσα Τάση, 2 X 48V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΎψοςΜήκοςΠλάτοςΕκτός Dia.Δευτερεύον ρεύμαΔευτερεύουσα τάσηΤύπος άξοναΤιμή
ACME ELECTRIC AA50152009 Επαγγελματικός Μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HVQ AA50152-009 AA50152009-1.3 "--2.5 "Η 0.82 Χ 9V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50152006 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HVT AA50152-006 AA50152006-1.3 "--2.5 "Η 1.32 Χ 6V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50152012 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HVV AA50152-012 AA50152012-1.3 "--2.5 "Η 0.62 Χ 12V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50152018 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HVW AA50152-018 AA50152018-1.3 "--2.5 "Η 0.42 Χ18V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50152015 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HVX AA50152-015 AA50152015-1.3 "--2.5 "Η 0.52 Χ15V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50152022 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 15VA | CD7HWA AA50152-022 AA50152022-1.3 "--2.5 "Η 0.32 Χ 22V-€100.79
RFQ
ACME ELECTRIC AA50302009 Επαγγελματικός Μετασχηματιστής, Toroid, 30VA | CD7HWD AA50302-009 AA50302009-1.5 "--3"Η 1.72 Χ 9V-€104.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC AA58002048 Εμπορικός μετασχηματιστής, Toroid, 800VA
€211.65 /μονάδα