ACME ELECTRIC AA53602024 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 24V, 360VA | CD7JYM AA5360-2024

ACME ELECTRIC AA53602024 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 24V, 360VA

Στοιχείο: CD7JYM Μοντέλο: AA53602024Σταυρός: AA5360-2024
€148.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Ρυθμός ροής150 LQ
Συχνότητα60 Hz
Ύψος2.4 "
Μήκος12.13 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Εκτός Dia.4.5 "
Πρωτεύουσα τάση120V
Δευτερεύον ρεύμαΗ 7.5
Δευτερεύουσα τάση2 Χ 24V
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα775 RPM
Ροπή575 Nm
Πλάτος5.8 "

Λεπτομέρειες:

    • 120V Πρωτεύουσα Τάση, 2 Χ 24V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΎψοςΜήκοςΠλάτοςΕκτός Dia.Δευτερεύον ρεύμαΔευτερεύουσα τάσηΤύπος άξοναΤιμή
ACME ELECTRIC AA50001120 Commercial Transformer, Toroid, 120/120V, 1000VA | CD7HVN AA5000-1120 AA50001120-2.6 "--6.5 "Η 8.3120V-€220.39
RFQ
ACME ELECTRIC AA50002024 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 24V, 1000VA | CD7HVP AA5000-2024 AA50002024-2.6 "--6.5 "Η 20.82 Χ 24V-€220.39
RFQ
ACME ELECTRIC AA50002030 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 30V, 1000VA | CD7HVR AA5000-2030 AA50002030-2.6 "--6.5 "Η 16.72 Χ 30V-€220.39
RFQ
ACME ELECTRIC AA50002042 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 42V, 1000VA | CD7HVU AA5000-2042 AA50002042-2.6 "--6.5 "Η 11.92 Χ 42V-€220.39
RFQ
ACME ELECTRIC AA50182012 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 12V, 18VA | CD7HVY AA5018-2012 AA50182012-1.3 "--2.5 "Η 0.72 Χ 12V-€102.84
RFQ
ACME ELECTRIC AA50182009 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 9V, 18VA | CD7HVZ AA5018-2009 AA50182009-1.3 "--2.5 "Η 1.02 Χ 9V-€102.84
RFQ
ACME ELECTRIC AA50182018 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 18V, 18VA | CD7HWB AA5018-2018 AA50182018-1.3 "--2.5 "Η 0.52 Χ18V-€102.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC AA53602024 Commercial Transformer, Toroid, 120/2 X 24V, 360VA
€148.60 /μονάδα