ACME ELECTRIC 70020K Μετασχηματιστής βάσης για υπολογιστή, χαμηλού προφίλ, Toroid, 5VA | CD7HTQ

ACME ELECTRIC 70020K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 5VA

Στοιχείο: CD7HTQ Μοντέλο: 70020K
€26.54 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 16
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος0.77 "
Αποδοτικότητα68%
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος1.96 "
Μέγιστη. Θερμ.29 βαθμοί Γ
Μήκος καρφιτσών1.8 "
Πρωτεύουσα τάση115 / 230V
Ρυθμιστικές Αρχές40%
Δευτερεύον ρεύμα357 mA
Δευτερεύουσα τάση2 Χ 7V
Μέγεθος0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Πλάτος1.96 "

Λεπτομέρειες:

    • 115/230V Πρωτεύουσα Τάση, 2 X 7V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΜέγιστη. Θερμ.Μήκος καρφιτσώνΡυθμιστικές ΑρχέςΔευτερεύον ρεύμαΤιμή
ACME ELECTRIC 70003K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 1.6VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.4 "29%53 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70004K Μετασχηματιστής βάσης για υπολογιστή, χαμηλού προφίλ, Toroid, 1.6VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.4 "29%44 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70000K Μετασχηματιστής βάσης για υπολογιστή, χαμηλού προφίλ, Toroid, 1.6VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.4 "29%114 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70002K Μετασχηματιστής βάσης για υπολογιστή, χαμηλού προφίλ, Toroid, 1.6VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.4 "29%67 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70001K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 1.6VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.4 "29%89 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70005K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 1.6VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 βαθμοί Γ1.6 "29%36 mA€24.88
RFQ
ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 3.2VA | CD7HTL 70013K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 βαθμοί Γ1.6 "43%107 mA€26.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC 70020K PC Mount Transformer, Low Profile, Toroid, 5VA
€26.54 /μονάδα