Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE SS2028-24P Συρταριέρα, Επέκταση 3/4, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLJ 4KRK5

ACCURIDE SS2028-24P Συρταριέρα, Επέκταση 3/4, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KLJ Μοντέλο: SS2028-24PCross Ref: 4KRK5
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
€184.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος24 "
Τύπος κλεισίματοςΣυμβατικός
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜη αποσύνδεση
Τύπος επέκτασηςΕπέκταση 3/4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 25 / 64 "
Χωρητικότητα φορτίου100 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πλάτος Συρταριού18 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρά ή σκληρά
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος100 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.38 "
Διάρκεια ταξιδιού18-29 / 64 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)60.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE SS2028-18P Συρταριέρα, Επέκταση 3/4, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLG 4KRK2 SS2028-18P18 "12-39 / 64 "100 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2€156.10
ACCURIDE SS2028-22P Συρταριέρα, Επέκταση 3/4, Μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2€173.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE SS2028-24P Συρταριέρα, Επέκταση 3/4, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2
€184.10 /πακέτο