Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCURIDE C 301 -2590-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMJ 4KRT1

ACCURIDE C 301 -2590-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KMJ Μοντέλο: C 301 -2590-24DCross Ref: 4KRT1
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
€233.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος24 "
Τύπος κλεισίματοςΜαλακό κλείσιμο
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κράτησηςΚρατήστε
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜη αποσύνδεση
Εκτεταμένη Μήκος32 "
Τύπος επέκτασηςΠάνω από το ταξίδι χωρίς αποσύνδεση
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1.54 "
Χωρητικότητα φορτίου155 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Πάνω από το ταξίδι0.83 "
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος104 λίβρες
Πλευρικός χώρος.75 Διαφάνεια, 2.25 "
Δοκιμασμένο πλάτος συρταριού16 "
Διάρκεια ταξιδιού24-53 / 64 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6675
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)
    • Πάνω από την απόσταση ταξιδιού (83 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΔιάρκεια ταξιδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
ACCURIDE C 301 -2590-18D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMF 4KRR7 C 301 -2590-18Δ18 "18-53 / 64 "155 λίβρεςΑτσάλι2€183.17
ACCURIDE C 301 -2590-20D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 20 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMG 4KRR8 C 301 -2590-20Δ20 "20-53 / 64 "155 λίβρεςΑτσάλι2€187.74
ACCURIDE C 301 -2590-22D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 22 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KMH 4KRR9 C 301 -2590-22Δ22 "22-53 / 64 "155 λίβρεςΑτσάλι2€208.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-24D Συρταριέρα, Στήριγμα Soft Close, Μήκος 24 ιντσών, Πακέτο 2
€233.10 /μονάδα