Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMC5 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.352 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Αναγνωριστικό επιμήκυνσης 2DMC5 0.352 ίντσες - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JWK Μοντέλο: 2DMC5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσφήνα
Μέσα Dia.0.352 "
Ανοχή μήκους-0 / + 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.491 "
Σκληρότητα RockwellB80
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Πάχος0.016 "
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση
Ανοχή πλάτους+/- 0.002 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ώμου (1/2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠάχοςΑνοχή πάχουςPkg. Ποσ.Τιμή
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMA4 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.171 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JVZ 2DMA40.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "50€44.89
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMA5 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.171 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWA 2DMA50.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "50€46.25
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMA6 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.171 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWB 2DMA60.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "50€51.28
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMA7 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.234 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWC 2DMA70.234 "0.303 "1 / 4 "0.005 "+/- 0.0005 "50€44.39
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMA8 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.234 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWD 2DMA80.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "50€39.13
ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2DMA9 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.234 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWE 2DMA90.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "50€48.56
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2DMC1 Αναγνωριστικό επιμήκυνσης φλας 0.289 ίντσες - Πακέτο 50 | AB9JWF 2DMC10.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "50€44.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Αναγνωριστικό επιμήκυνσης 2DMC5 0.352 ίντσες - Πακέτο 50
€53.88 /πακέτο