Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TSS102CTP Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TQM 43Z280

ACCUFORM SIGNS TSS102CTP Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4TQM Μοντέλο: TSS102CTPCross Ref: 43Z280

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
Υλικό10 εκατομμύρια PF Cardstock
Αντίστροφος πλευρικός θρύλος(Κενό)
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ3920200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAB105CTP Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TTJ 43Z347 TAB105CTPΜαύρο / Κίτρινο€28.49
ACCUFORM SIGNS TAB103CTP Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Πακέτο 25 | AD4TTL 43Z350 TAB103CTPΜαύρο / Λευκό, Κίτρινο€25.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS102CTP Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3-1/4 - Πακέτο 25
€29.78 /μονάδα