Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TDG301GN Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8 ίντσες 101 έως 200 - Πακέτο 100 | AE9MYX 6KXP4

ACCUFORM SIGNS TDG301GN Αριθμημένες ετικέτες 1-1/8 ίντσες 101 έως 200 - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MYX Μοντέλο: TDG301GNCross Ref: 6KXP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαραγμένες αριθμημένες ετικέτες
ΧρώμαΛευκό / Πράσινο
Μέγεθος τρύπας1 / 8 "
ΥλικόΦαινολικό ABS πλαστικό
Αριθμός σειράςαπό 101 έως 200
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑριθμός σειράςΤιμή
ACCUFORM SIGNS TDG300BK Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8in Γύρος 1-100 - Πακέτο 100 | AE9MYT 6KXP0 TDG300BKΆσπρο μαύροαπό 1 έως 100€78.34
ACCUFORM SIGNS TDG301BK Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8in 101 έως 200 - Πακέτο 100 | AE9MYU 6KXP1 TDG301BKΆσπρο μαύροαπό 101 έως 200€78.34
ACCUFORM SIGNS TDG302BK Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8 ίντσες 201 έως 300 - Πακέτο 100 | AE9MYV 6KXP2 TDG302BKΆσπρο μαύροαπό 201 έως 300€80.44
ACCUFORM SIGNS TDG300GN Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8in Γύρος 1-100 - Πακέτο 100 | AE9MYW 6KXP3 TDG300GNΛευκό / Πράσινοαπό 1 έως 100€87.58
ACCUFORM SIGNS TDG302GN Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8 ίντσες 201 έως 300 - Πακέτο 100 | AE9MYY 6KXP5 TDG302GNΛευκό / Πράσινοαπό 201 έως 300€87.58
ACCUFORM SIGNS TDG300RD Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8 ίντσες Γύρος 1-100 - Πακέτο 100 | AE9MYZ 6KXP6 TDG300RDΛευκό / Κόκκινοαπό 1 έως 100€79.28
ACCUFORM SIGNS TDG301RD Αριθμημένες Ετικέτες 1-1 / 8 ίντσες 101 έως 200 - Πακέτο 100 | AE9MZA 6KXP7 TDG301RDΛευκό / Κόκκινοαπό 101 έως 200€78.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDG301GN Αριθμημένες ετικέτες 1-1/8 ίντσες 101 έως 200 - Πακέτο 100
€87.58 /μονάδα