ACCUFORM SIGNS PWD106YL Κουρτίνα συγκόλλησης Κίτρινο πλάτος 8 ποδιών | AH3FFT 31LW70

ACCUFORM SIGNS PWD106YL Κουρτίνα συγκόλλησης κίτρινο πλάτος 8 ποδιών

Στοιχείο: AH3FFT Μοντέλο: PWD106YLCross Ref: 31LW70
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€525.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουρτίνα συγκόλλησης
ΧρώμαΚίτρινο
Τοποθέτηση Grommet12 "Κέντρα σε τέσσερις πλευρές
Ύψος6ft.
ΥλικόΔιαφανές βινύλιο
Βάρος υλικού13 ουγκιές / τετραγωνικά yd.
ΥποκατηγορίαΧειροποίητες Κουρτίνες
Πάχος0.014 "
Πλάτος8ft.
Με Grommet / Χωρίς GrommetΜε τη Grommet
Αντέξτε τη θερμοκρασία.150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS PWD100RD Κουρτίνα συγκόλλησης Κόκκινο 6 πόδια Πλάτος | AH3FFH 31LW60 PWD100RDRedΚουρτίνα συγκόλλησης6ft.€368.38
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD100YL Κουρτίνα συγκόλλησης Κίτρινο 6 πόδια Πλάτος | AH3FFJ 31LW61 PWD100YLΚίτρινοΚουρτίνα συγκόλλησης6ft.€393.87
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD102RD Συγκόλληση κουρτίνα κόκκινο 8 πόδια πλάτος | AH3FFK 31LW63 PWD102RDRedΚουρτίνα συγκόλλησης8ft.€473.09
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD102YL Κουρτίνα συγκόλλησης Κίτρινο πλάτος 8 ποδιών | AH3FFL 31LW64 PWD102YLΚίτρινοΚουρτίνα συγκόλλησης8ft.€473.09
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD104BU Κουρτίνα συγκόλλησης Μπλε 6 πόδια Πλάτος | AH3FFM 31LW65 PWD104BUΜπλεΚουρτίνα συγκόλλησης6ft.€435.58
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD104RD Κουρτίνα συγκόλλησης Κόκκινο 6 πόδια Πλάτος | AH3FFN 31LW66 PWD104RDRedΚουρτίνα συγκόλλησης6ft.€435.58
RFQ
ACCUFORM SIGNS PWD104YL Κουρτίνα συγκόλλησης Κίτρινο 6 πόδια Πλάτος | AH3FFP 31LW67 PWD104YLΚίτρινοΚουρτίνα συγκόλλησης6ft.€435.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS PWD106YL Κουρτίνα συγκόλλησης κίτρινο πλάτος 8 ποδιών
€525.11 /μονάδα