Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS PTP219 Ταινία δαπέδου, γυαλιά ασφαλείας, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EXD AFPTP219SG

ACCUFORM SIGNS PTP219 Ταινία σήμανσης δαπέδου, γυαλιά ασφαλείας, 5 x 120 cm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF4EXD Μοντέλο: PTP219Cross Ref: AFPTP219SG

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης δαπέδου
Μήκος120 cm
Πλάτος5 cm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Κωδικός ΕΣ3920690000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS PTP225 Ταινία σήμανσης δαπέδου, Γυαλιά ασφαλείας, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EXE AFPTP225SG PTP225€11.91
ACCUFORM SIGNS PTP232 Ταινία σήμανσης δαπέδου, Γυαλιά ασφαλείας, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EXF AFPTP232SG PTP232€13.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS PTP219 Ταινία σήμανσης δαπέδου, γυαλιά ασφαλείας, 5 x 120 cm Μέγεθος
€10.42 /μονάδα