Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS PTP217 Ταινία δαπέδου, περιορισμένης πρόσβασης, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EWY AFPTP217RA

ACCUFORM SIGNS PTP217 Ταινία σήμανσης δαπέδου, περιορισμένη, 5 x 120 cm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF4EWY Μοντέλο: PTP217Cross Ref: AFPTP217RA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης δαπέδου
Μήκος120 cm
Πλάτος5 cm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Κωδικός ΕΣ3920690000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PTP223 Ταινία σήμανσης δαπέδου, περιορισμένη, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EWZ AFPTP223RA PTP223€11.91
ACCUFORM SIGNS PTP230 Ταινία δαπέδου, περιορισμένης πρόσβασης, 5 x 120 cm Μέγεθος | CF4EXA AFPTP230RA PTP230€13.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS PTP217 Ταινία σήμανσης δαπέδου, περιορισμένη, 5 x 120 cm Μέγεθος
€10.42 /μονάδα