Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS PST601 Αφίσα ασφαλείας 18 x 24 ίντσες Flex Plastic Eng | AD2TFM 3TZE1

ACCUFORM SIGNS Αφίσα ασφαλείας PST601 18 x 24 ιντσών Flex Plastic Eng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TFM Μοντέλο: PST601Cross Ref: 3TZE1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφίσα ασφαλείας
Ύψος18 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΕύκαμπτο πλαστικό
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4911914020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
ACCUFORM SIGNS PST754 Αφίσα ασφαλείας 18 x 24 ιντσών Flex Plastic Eng | AD2TFN 3TZE2 PST754Εύκαμπτο πλαστικό€44.40
ACCUFORM SIGNS PST108 Σημεία εγγραφής ασφαλείας 18 x 24 ίντσες Eng | AF4MBG 9APM7 PST108Vinyl€34.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Αφίσα ασφαλείας PST601 18 x 24 ιντσών Flex Plastic Eng
€45.61 /μονάδα