Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MHZW17EVC 4 x 4 Επικίνδυνα Απόβλητα Πολυεστέρας γενικής χρήσης - Πακέτο 100 | AF2KLX 6UPK4

ACCUFORM SIGNS MHZW17EVC 4 x 4 επικίνδυνα απόβλητα γενικής χρήσης πολυεστέρας - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KLX Μοντέλο: MHZW17EVCCross Ref: 6UPK4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςεπιγραφή
Ύψος4"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητος πολυεστέρας
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS MHZW16EVC 6 x 6 Επικίνδυνα απόβλητα Πολυπροπυλένιο γενικής χρήσης - Πακέτο 100 | AF2KLW 6UPK3 MHZW16EVC6"6"€58.67
ACCUFORM SIGNS MHZW16EVL 6 x 6 Επικίνδυνα απόβλητα Πολυπροπυλένιο γενικής χρήσης - Πακέτο 250 | AF2KLY 6UPK5 MHZW16EVL6"6"€122.36
ACCUFORM SIGNS MHZW17EVL 4 x 4 Επικίνδυνα Απόβλητα Πολυεστέρας γενικής χρήσης - Πακέτο 250 | AF2KLZ 6UPK6 MHZW17EVL4"4"€82.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW17EVC 4 x 4 επικίνδυνα απόβλητα γενικής χρήσης πολυεστέρας - Πακέτο 100
€32.81 /μονάδα