Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MCPG503VS Ετικέτα πινακίδας ασφαλείας 10 ίντσες Υ 7 ίντσες Πλάτος | AF4ACY 8MZE4

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα πινακίδα ασφαλείας MCPG503VS 10 ίντσες Υ 7 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4ACY Μοντέλο: MCPG503VSCross Ref: 8MZE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ασφαλείας
Ύψος10 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Πράσινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.01
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
ACCUFORM SIGNS MCPG503VP Σήμα ασφαλείας Ετικέτα 10 ίντσες H 7 ίντσες Πλάτος | AF4FGK 8URF0 MCPG503VPπλαστικός€12.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα πινακίδα ασφαλείας MCPG503VS 10 ίντσες Υ 7 ίντσες Πλάτος
€8.62 /μονάδα