Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MBR102 Έμβλημα ασφαλείας 120 x 34in Κείμενο Eng | AD2TFY 3TZF2

ACCUFORM SIGNS MBR102 Banner ασφαλείας 120 x 34 in Text Eng

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TFY Μοντέλο: MBR102Cross Ref: 3TZF2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€366.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠανό ασφαλείας
Ύψος120 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΕνισχυμένο βινύλιο
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS MBR110 Banner ασφαλείας 120 x 34in Κείμενο Eng | AD2TFZ 3TZF3 MBR110€366.18
ACCUFORM SIGNS MBR104 Banner ασφαλείας 120 x 34in Κείμενο Eng | AD2TGA 3TZF4 MBR104€366.18
ACCUFORM SIGNS MBR111 Banner ασφαλείας 120 x 34in Κείμενο Eng | AD2TGB 3TZF5 MBR111€184.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR102 Banner ασφαλείας 120 x 34 in Text Eng
€366.18 /μονάδα