Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS KDD360GN Βαλβίδα ασφαλείας Κλείδωμα ετικέτας 2 ίντσες H 2 ίντσες AA2HFG 10K129

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης KDD360GN 2 ίντσες H πλάτος 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HFG Μοντέλο: KDD360GNΣταυρός: 10K129

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης
Ύψος2"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο, Μαύρο, Πράσινο / Λευκό
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS KDD360RD Βαλβίδα ασφαλείας Κλείδωμα ετικέτας 2 ίντσες H 2 ίντσες πλάτος AA2HFE 10K127 KDD360RD2"Κόκκινο, Μαύρο / Λευκό2"€28.76
ACCUFORM SIGNS KDD360YL Κλείδωμα βαλβίδας πύλης Ετικέτα 2 ίντσες H 2 ίντσες πλάτος | AA2HFF 10K128 ΚΔΔ360ΥΛ2"Κόκκινο, μαύρο, κίτρινο / λευκό2"€28.54
ACCUFORM SIGNS KDD360BU Κλείδωμα βαλβίδας πύλης Ετικέτα 2 ίντσες H 2 ίντσες πλάτος | AA2HFH 10K130 KDD360BU2"Κόκκινο, Μαύρο, Μπλε / Λευκό2"€26.33
ACCUFORM SIGNS KDD360PR Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης 2 ίντσες H 2 ίντσες πλάτος | AA2HFJ 10K131 KDD360PR2"Κόκκινο, Μαύρο, Μωβ / Λευκό2"€30.09
ACCUFORM SIGNS KDD362RD Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης 4 ίντσες H 4 ίντσες πλάτος | AA3YJX 11Y750 KDD362RD4"Red4"€26.69
ACCUFORM SIGNS KDD362YL Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης 4 ίντσες H 4 ίντσες πλάτος | AA3YJY 11Y751 ΚΔΔ362ΥΛ4"Κίτρινο4"€26.69
ACCUFORM SIGNS KDD362GN Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης 4 ίντσες H 4 ίντσες πλάτος | AA3YJZ 11Y752 KDD362GN4"Πράσινο4"€26.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS Ετικέτα κλειδώματος βαλβίδας πύλης KDD360GN 2 ίντσες H πλάτος 2 ίντσες
€26.73 /μονάδα