Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 85HB / 50 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 2 Πλάτος | AJ2JCL 5UKJ8

ABUS 85HB/50 MK KD Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό Master 2 Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JCL Μοντέλο: 85HB/50 MK KDCross Ref: 5UKJ8
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
€40.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Υψος σώματος1.5 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 16 "
Πλάτος σώματος2"
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικά, Δάσκαλε
Αρ. Εθνικού αποθέματοςΟχι
Αριθμός καρφιτσών5
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού504
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών3.125 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1.187 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Όχι
    • Απόδειξη καιρού θαλάσσιας ποιότητας: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΥλικό σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤιμή
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 4 Πλάτος | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 ΜΚ ΚΔ5 / 8 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας11 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι7 / 8 "1.25 "€23.68
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 4 πλάτος AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας11 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι7 / 8 "1.25 "€25.95
ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 2 Πλάτος | AJ2JCB 5UKH4 41/40 ΜΚ ΚΔ1.875 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας13 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.5 "€26.59
ABUS 41HB/40 MK KD Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό Master 1-1/2 Πλάτος | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας13 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.5 "€30.28
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-3 / 4 Πλάτος | AJ2JCD 5UKH6 41/45 ΜΚ ΚΔ7 / 8 "Μπλε1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας7 / 8 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.75 "€29.73
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-3 / 4 Πλάτος | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Μπλε1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας7 / 8 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.75 "€32.89
ABUS 41/50 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 2 Πλάτος | AJ2JCF 5UKH8 41/50 ΜΚ ΚΔ1"Μπλε1.625 "Σκληρυμένος χάλυβας15 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1.187 "2"€35.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 85HB/50 MK KD Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό Master 2 Width
€40.64 /μονάδα