Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83AL / 45 (200) KD Titanium Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-3 / 4 | AG9CEN 14J867

ABUS 83AL/45 (200) KD Λουκέτο με κλειδί τιτανίου Διαφορετικό πλάτος 1-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CEN Μοντέλο: 83AL/45 (200) KD TitaniumCross Ref: 14J867

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Υψος σώματος2 5 / 16 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος13 / 16 "
Πλάτος σώματος1.75 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Τύπος κλειδιούKwikset
Αριθμός καρφιτσώναπό 5 έως 6
ΑκατάλληλοΝαι
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Εναλλάξιμος πυρήνας: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρφιτσώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΑκατάλληλοΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΤιμή
ABUS 83AL / 40 (300) KD Μπλε κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Μπλεαπό 5 έως 6Μπλε2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.68
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD τιτάνιοαπό 5 έως 6Μαύρη2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Λουκέτο με κόκκινο κλειδί διαφορετικό 1-1/2 Πλάτος | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Κόκκινοαπό 5 έως 6Red2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.68
ABUS 83AL / 40 (200) KD Μπλε κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Μπλεαπό 5 έως 6Μπλε2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.64
ABUS 83AL / 40 (200) KD Red Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Κόκκινοαπό 5 έως 6Red2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.64
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Διαφορετικό πλάτος 1-1 / 2 | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD τιτάνιοαπό 5 έως 6Μαύρη2 5 / 16 "Ναι1 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€45.68
ABUS 83AL / 45 (200) KD Μπλε κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό πλάτος 1-3 / 4 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Μπλεαπό 5 έως 6Μπλε2 5 / 16 "Ναι5 / 16 "1"Σκληρυμένος χάλυβας1"€46.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83AL/45 (200) KD Λουκέτο με κλειδί τιτανίου Διαφορετικό πλάτος 1-3/4
€46.67 /μονάδα