Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 78/50 Κίτρινο συνδυαστικό λουκέτο μπροστινό μαύρο / ασημί | AG9CFU 14Z326

ABUS 78/50 Κίτρινο Μπροστινό Λουκέτο συνδυασμού Μαύρο/Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CFU Μοντέλο: 78/50 ΚίτρινοCross Ref: 14Z326
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
€10.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσυνδυασμός λουκέτο
Υψος σώματος2"
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Τύπος σώματοςγύρος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2"
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Κλήση τοποθεσίαςΕμπρός
Έλεγχος κλειδιούΟχι
Τύπος κλειδιούΣυνδυασμός
Αριθμός κλήσεων1
Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Ύψος δεσμών13 / 16 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Πλάτος δεσμών7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Επανακαθορισμένος: Μη επανακαθορισμένος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΥψος σώματοςΥλικό σώματοςΠλάτος δεσμώνΤύπος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΑπαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΤιμή
ABUS 190CS / 60 Συνδυαστικό λουκέτο κάτω από μαύρο / ασημί | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Σκληρυμένος χάλυβας7 / 8 "Ορθογώνιος1.375 "2.5 "Οχι€135.78
ABUS 158KC συνδυαστικό λουκέτο μαύρο / ασημί | AG9CFP 14J899 158 KC1"2.187 "Die Cast Ψευδάργυρος3 / 4 "Ορθογώνιος3 / 4 "1.75 "Οχι€41.67
ABUS 78/50 Κόκκινο συνδυαστικό λουκέτο μαύρο / ασημί | AG9CFQ 14J901 78/50 Κόκκινο13 / 16 "2"ψευδάργυρος7 / 8 "γύρος1.187 "2"Οχι€11.12
ABUS 78/50 Μπλε λουκέτο συνδυασμού εμπρός μαύρο / ασημί | AG9CFR 14J902 78/50 Μπλε13 / 16 "2"ψευδάργυρος7 / 8 "γύρος1.187 "2"Οχι€11.12
ABUS 78/50 Πράσινο συνδυαστικό λουκέτο μπροστά μαύρο / ασημί | AG9CFT 14J903 78/50 Πράσινο13 / 16 "2"ψευδάργυρος7 / 8 "γύρος1.187 "2"Οχι€11.12
ABUS 78/50 KC Κόκκινο συνδυαστικό λουκέτο μπροστινό κόκκινο | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Κόκκινο13 / 16 "2"ψευδάργυρος7 / 8 "γύρος1.187 "2"Ναι€18.61
Μπλε μπλοκ συνδυασμού ABUS 78/50 KC Μπροστινό μπλε | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Μπλε13 / 16 "2"ψευδάργυρος7 / 8 "γύρος1.187 "2"Ναι€18.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 78/50 Κίτρινο Μπροστινό Λουκέτο συνδυασμού Μαύρο/Ασημί
€10.88 /μονάδα