Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 41HB/40 KA Λουκέτο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AJ2HWJ 5JKR1

ABUS 41HB/40 KA Λουκέτο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HWJ Μοντέλο: 41HB/40 KACross Ref: 5JKR1
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
€20.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΛαμιναρισμένο
Υψος σώματος1.375 "
Υλικό σώματοςΑνακυκλωμένο ατσάλι
Τύπος σώματοςΤετράγωνα
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος1.5 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Ανοίγει με αριθμό κλειδιούEE 0020
Δέσμευση Dia.17 / 64 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Μη αφαιρούμενο κλειδί: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΤύπος κλειδιούΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 55/40 KA Λουκέτο KA 13/16 ίντσα H 4 Pin Brass | AA6NMA 14J890 55/40 ΚΑΠλήκτρα-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1€15.75
ABUS 83AL / 40 (200) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο παρόμοιο πλάτος 1-1 / 2 | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA λουκέτο με τιτάνιο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (300) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κόκκινο κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κλειδί τιτανίου 1-1/2 Πλάτος | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 41HB/40 KA Λουκέτο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος
€20.48 /μονάδα