Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 24IB / 70 KA All Weather Locklock 11/16 H KA Silver Ανοίγει w / Key 113 | AD2RAL 3TMN8

ABUS 24IB/70 KA Λουκέτο παντός καιρού 11/16" H KA Silver Opens με το κλειδί 113

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RAL Μοντέλο: 24IB/70 KACross Ref: 3TMN8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAll Weather Locklock
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.2.75 "
Σώμα τελειώνειΠλαστικό επικαλυμμένο
Υψος σώματος2.75 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΔίσκος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού113
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών11 / 16 "
Υλικό δεσίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
Shapeγύρος
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Καιρικές συνθήκεςΕξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8301109000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ABUS 24IB/70 KA All Weather Padlock 11/16 "H KA Silver Ανοίγει με το κλειδί 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€50.37
ABUS 24IB/70 KA All Weather Padlock 11/16 "H KA Silver Ανοίγει με το κλειδί 198 | AD2RAN 3TMP1 24IB / 70 KA€50.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 24IB/70 KA Λουκέτο παντός καιρού 11/16" H KA Silver Opens με το κλειδί 113
€50.37 /μονάδα