Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 24IB / 60 MK Λουκέτο 1/2 ίντσας H Mk Ανοξείδωτο ατσάλι 4pin | AE6PYX 5UKJ1

ABUS Λουκέτο 24IB/60 MK 1/2 ίντσας H Mk από ανοξείδωτο ατσάλι 4 ακίδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PYX Μοντέλο: 24IB/60 MKCross Ref: 5UKJ1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€54.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMaster Keyed λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.60mm
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υψος σώματος2.375 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΔίσκος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος2.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούMaster Keyed (MK)
Αρ. Εθνικού αποθέματοςΟχι
Αριθμός καρφιτσών4
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού0238
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1 / 2 "
Υλικό δεσίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
Shapeγύρος
Καιρικές συνθήκεςΕξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΣώμα Dia.Υψος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤύπος κλειδιούΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Τιμή
ABUS 24IB / 70 MK KD Λουκέτο 3/4 ίντσες H Mk Keyed Διαφορετικό ανοξείδωτο ατσάλι 5 ακίδων | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Master Keyed (MK), Keyed Different (KD)53 / 8 "€57.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS Λουκέτο 24IB/60 MK 1/2 ίντσας H Mk από ανοξείδωτο ατσάλι 4 ακίδων
€54.06 /μονάδα