Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 1850/185 ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ Καλώδιο ασφαλείας με κουκούλα 6 πόδια | AG9CGB 14Z335

ABUS 1850/185 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΟΥΛΟΥ Σπειρωμένο καλώδιο ασφαλείας 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CGB Μοντέλο: 1850/185 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΟΥΛΟΥCross Ref: 14Z335

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλουριασμένο καλώδιο ασφαλείας
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαVinyl
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 1850/185 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΟΥΛΟΥ Σπειρωμένο καλώδιο ασφαλείας 6 πόδια
€23.99 /μονάδα