ABLOY PL341/25-KA Κυβερνητικό Λουκέτο 2-15/64 Πλάτος | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Κυβερνητικό Λουκέτο 2-15/64 Πλάτ

Είδος: AH4PPL Μοντέλο: PL341/25-KACross Ref: 35GN94

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυβερνητικό λουκέτο
Χρώμα σώματοςChrome
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υψος σώματος2 5 / 64 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος63 / 64 "
Πλάτος σώματος2 15 / 64 "
Αριθμός καρφιτσών0
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΒόριο σκληρυμένο χάλυβα
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5126
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.4
Χώρα ΠροέλευσηςFI

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Κυβερνητικό Λουκέτο 2-15/64 Πλάτ