Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 7920-01-460-7907 Mop Finish Looped End | AE4LLU 5LH06

ABILITY ONE 7920-01-460-7907 Mop Finish Looped End

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LLU Μοντέλο: 7920-01-460-7907Cross Ref: 5LH06

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤελειώστε τη σφουγγαρίστρα
Βασικό υλικόΣυνθετικός
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος24 "
ΥλικόRayon / Ακρυλικό / Πολυεστέρας
Στυλ σφουγγαρίστραςΣπάγγος
Φύλλο4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 7920-01-460-6662 Mop Finish Looped End | AE4LLR 5LH04 7920-01-460-6662€24.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-460-7907 Mop Finish Looped End
€41.30 /μονάδα