Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 7920-00-884-1115 Σφουγγάρι Φυσικό 4-1 / 4in L 6-1 / 4in W | AE4LCJ 5LG80

ABILITY ONE 7920-00-884-1115 Sponge Natural 4-1/4in L 6-1/4in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LCJ Μοντέλο: 7920-00-884-1115Cross Ref: 5LG80

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι
Αποξεστικόφως
ΧρώμαΦυσικό
Μήκος4.25 "
ΥλικόΚυτταρίνη
Πάχος2.125 "
ΧρησιμοποιήθηκεΓενικού σκοπού
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποξεστικόΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ABILITY ONE 7920-00-161-6219 Sponge Natural 2-1 / 4in LW - Συσκευασία 12 | AE4LBU 5LG59 7920-00-161-6219φωςΦυσικό2.25 "Κυτταρίνη1.375 "2.25 "€31.93
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 7920-00-559-8464 Σφουγγάρι Κίτρινο 3-5 / 8in L 5-3 / 4in W - Πακέτο 60 | AE4LCD 5LG73 7920-00-559-8464φωςΚίτρινο3.625 "Κυτταρίνη1.75 "5.75 "€284.31
ABILITY ONE (12) 5LG63 Sponge Natural 3-5/8 Μήκος 5-3/4 Πλάτος PK12 | AJ2JYX 7DV95 (12) 5LG63ΚανέναςΦυσικό3.625 "Φυσική Κυτταρίνη1.75 "5.75 "€88.67
ABILITY ONE 7920-01-626-4444 Σφουγγάρι αφρού, Μέγεθος 4-1/2 x 3 ίντσες, πράσινο, κίτρινο | CF2DFC 55VD56 7920-01-626-4444-Πράσινο, Κίτρινο4-1 / 2 "αφρός1"3"€4.11
ABILITY ONE 7920-00-559-8463 Cellulose Sponge, Μέγεθος 5-3/4 x 3-5/8 Inch, Green, PK 60 | CF2NCL 55VC61 7920-00-559-8463-Πράσινο5-3 / 4 "Κυτταρίνη-3-5 / 8 "€299.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-884-1115 Sponge Natural 4-1/4in L 6-1/4in W
€11.87 /μονάδα