ABC HAMMERS PRO1036S Sledge Hammer, 10 lbs, 36 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXY

ABC HAMMERS PRO1036S Sledge Hammer, 10 lbs, 36 ιντσών ενισχυμένη λαστιχένια λαβή από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8BXY Μοντέλο: PRO1036S

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου2.5 "
λαβή Μήκος36 "
Χειρισμός υλικούΕνισχυμένο καουτσούκ χάλυβα
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Βάρος κεφαλής10 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.425
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςZA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςλαβή Μήκοςεπικεφαλής ΜήκοςΔιάμετρος προσώπουΤιμή
ABC HAMMERS PRO416S Sledge Hammer, 4 lbs, 16 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXP PRO416S4 lb16 "5"1.75 "€64.09
ABC HAMMERS PRO616S Sledge Hammer, 6 lbs, 16 Inch Steel Reinforced Rubber Handle | AJ8BXQ PRO616S6.0 lb16 "6"2"€76.90
ABC HAMMERS PRO624S Sledge Hammer, 6 lbs, 24 ιντσών από χάλυβα ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXR PRO624S6.0 lb24 "6"2"€85.32
ABC HAMMERS PRO630S Sledge Hammer, 6 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXT PRO630S6.0 lb30 "6"2"€96.14
ABC HAMMERS PRO824S Sledge Hammer, 8 lbs, 24 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXU PRO824S8.0 lb24 "7"2.25 "€93.98
ABC HAMMERS PRO830S Sledge Hammer, 8 lbs, 30 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXV PRO830S8.0 lb30 "7"2.25 "€106.11
ABC HAMMERS PRO836S Sledge Hammer, 8 lbs, 36 ιντσών από ατσάλι ενισχυμένη λαστιχένια λαβή | AJ8BXW PRO836S8.0 lb36 "7"2.25 "€126.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABC HAMMERS PRO1036S Sledge Hammer, 10 lbs, 36 ιντσών ενισχυμένη λαστιχένια λαβή από χάλυβα
€136.77 /μονάδα