Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AR NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Nozzle Size 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Nozzle Size 4 3625psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JRV Μοντέλο: ALTPR25-30Cross Ref: 1MDE3
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
€140.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο Turbo Rotary Spray
GPM @ 1000 PSI2.02
GPM @ 1500 PSI2.52
GPM @ 2000 PSI2.93
GPM @ 2500 PSI3.3
GPM @ 3000 PSI3.59
GPM @ 3500 PSI3.89
GPM @ 800 PSI1.79
Είσοδος1/4 "(F) NPT
ΥλικόΣτερεό σώμα από ορείχαλκο με κεραμικό στόμιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.195 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση3625 psi
Μέγεθος ακροφυσίων4
Γωνία ψεκασμού ακροφυσίωνΠτυχία 15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4185
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στομίου (1.3 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος ακροφυσίωνGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIΤιμή
AR NORTH AMERICA ALTPR25-50 Μπεκ ψεκασμού Μέγεθος 5.5 έως 6 3625 Psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psiαπό 5.5 έως 64.14.565.04€141.11
AR NORTH AMERICA ALTPR25-70 Ακροφύσιο ψεκασμού Μέγεθος 7 έως 7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psiαπό 7 έως 7.55.145.756.3€141.11
AR NORTH AMERICA ALTPR35-30 Ακροφύσιο ψεκασμού Μέγεθος 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.59€187.95
AR NORTH AMERICA ALTPR35-50 Spray Nozzle Size 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.04€180.56
AR NORTH AMERICA ALTPR35-70 Ακροφύσιο ψεκασμού Μέγεθος 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8 ALTPR35-703.133.194.034500 psi6.54.75.35.86€180.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Nozzle Size 4 3625psi
€140.03 /μονάδα