Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AR NORTH AMERICA AL0124722310 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 6.5 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JEF Μοντέλο: AL0124722310Cross Ref: 3ANU5
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
€92.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο αποχέτευσης
GPM @ 1000 PSI3.25
GPM @ 1500 PSI3.98
GPM @ 2000 PSI4.6
GPM @ 2500 PSI5.14
GPM @ 3000 PSI5.63
GPM @ 3500 PSI6.08
GPM @ 4000 PSI6.5
GPM @ 5000 PSI7.27
GPM @ 800 PSI2.91
Είσοδος3/8 "(F) NPT
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος ακροφυσίων6.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIΕίσοδοςΜέγεθος ακροφυσίωνGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIΤιμή
AR NORTH AMERICA AL0124722250 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€46.53
AR NORTH AMERICA AL0124722260 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76€46.53
AR NORTH AMERICA AL0124722270 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€46.53
AR NORTH AMERICA AL0124722280 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€92.60
AR NORTH AMERICA AL0124722300 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€92.60
AR NORTH AMERICA AL0124722330 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€128.31
AR NORTH AMERICA AL0124722360 Ακροφύσιο υπονόμων Μέγεθος 12 3/8 (f) npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.39€128.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722310 Ακροφύσιο αποχέτευσης Μέγεθος 6.5 5000 Psi
€92.60 /μονάδα