Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMR Μοντέλο: 6873Cross Ref: 2RCN9
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
€117.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.125 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β6"
Διάσταση C2.51 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος2.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος3.125 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Προφίλ ⬇️1515
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονή διάταξη φλάντζας
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ ⬇️Διάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6732 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€89.71
80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€115.43
80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€135.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear
€117.40 /μονάδα