Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQT Μοντέλο: 6766Cross Ref: 2RCY7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€51.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.125 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β0.244 "
Διάσταση C0.06 "
Διάσταση D0.312 "
Διάσταση Ε0.156 "
Διάσταση F0.306 "
Διάσταση G0.397 "
Διάσταση Η1.063 "
Διάσταση J1.563 "
Διάσταση Κ2.063 "
Διάσταση L2.728 "
Διάσταση Μ0.5 "
Διάσταση Ν0.5 "
Διάσταση P (In.)1"
Διάσταση Q1"
Διάσταση R4"
Διάσταση V0.257 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος0.312 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.265 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.265 "
συνολικό ύψος0.312 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος3.125 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος1/4"-20 SHCS
ΧαρακτηριστικάΔιπλό μακρύ
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6866 UniBearing, Double Long, 6 x 4-3/4 x 1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€55.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€51.59 /μονάδα