Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6536 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 6 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 6 x 4 x 1-7/8 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMG Μοντέλο: 6536Cross Ref: 2RCK9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€180.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος4"
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.875 "
Διάσταση AA0.625 "
Διάσταση Β0.375 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε2.505 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G2.005 "
Διάσταση Η0.493 "
Διάσταση J0.748 "
Διάσταση Κ0.25 "
Διάσταση L4"
Διάσταση Μ6"
Διάσταση Ν1.5 "
Διάσταση P (In.)0.75 "
Διάσταση Q0.375 "
Διάσταση R2"
Διαστάσεις1.5 "
Διάσταση Τ1.5 "
Διάσταση V0.344 "
Διάσταση W0.328 "
Διάσταση Χ3.25 "
Διάσταση Υ1.5 "
Διάσταση Ζ0.75 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.375 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.875 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος4"
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Νήμα Ντιά.10-32 FHSCS
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα υψηλού κύκλου
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.666
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6534 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€198.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6536 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 6 x 4 x 1-7/8 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο
€180.34 /μονάδα