Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6533 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMH 2RCN1

80/20 6533 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMH Μοντέλο: 6533Cross Ref: 2RCN1
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
€146.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος5.5 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.875 "
Διάσταση AA0.625 "
Διάσταση Β0.375 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε4.005 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G3.505 "
Διάσταση Η0.493 "
Διάσταση J0.748 "
Διάσταση Κ0.25 "
Διάσταση L5.5 "
Διάσταση Μ2.812 "
Διάσταση Ν1.406 "
Διάσταση P (In.)0.656 "
Διάσταση Q2"
Διάσταση R0.375 "
Διαστάσεις1.5 "
Διάσταση U0.343 "
Διάσταση V0.328 "
Διάσταση W4.75 "
Διάσταση Χ1.5 "
Διάσταση Υ1.5 "
Διάσταση Ζ0.656 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.375 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.875 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος2.812 "
συνολικό πλάτος5.5 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Νήμα Ντιά.10-32 FHSCS
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα υψηλού κύκλου
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6535 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMF 2RCK8 65351.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€134.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6533 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium
€146.17 /μονάδα