Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4303-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AF8ZVR 29PA13

80/20 4303-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVR Μοντέλο: 4303-BLACKCross Ref: 29pa13
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
€12.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας εσωτερικής γωνίας
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β1.5 "
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.656 "
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση G2.81 "
Διάσταση Η0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος568778 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4302-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 2 τρύπες, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AF8ZVF 29PA03 4302-ΜΑΥΡΟ1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€9.24
80/20 4301-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, αλουμίνιο, μαύρο | AF8ZVG 29PA04 4301-ΜΑΥΡΟ3"3"0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€13.51
80/20 4304-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVK 29PA07 4304-ΜΑΥΡΟ3"3"0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€19.45
80/20 4375-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVN 29PA10 4375-ΜΑΥΡΟ3"1.5 "0.25 "6105-T5Αλουμίνιο€18.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4303-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπες, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο
€12.42 /μονάδα