80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUX 29NZ94

80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AF8ZUX Μοντέλο: 40-4082-LITE-4MCross Ref: 29NZ94
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€338.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.8mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος80mm
Μήκος4m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή Αδράνειας - IX66.4788 cm4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ16.3044 cm4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια10.982 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.1059 λίβρες
Πλάτος40mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3715
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)401.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 40-4001-4M Extrusion, Two Open T-Slot, 4m Length, 40mm Height, Aluminium, Clear | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4M4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4002-4M Extrusion, Single Open T-Slot, 4m Length, 40mm Height, Aluminium, Clear | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4M4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4003-4M Extrusion, Three T-Slot, Smooth, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4M4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4004-4M Extrusion, Two Opposite T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUU 29NZ91 40-4004-4M4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4012-4M Extrusion, 8 Open T-Slot, Smooth, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4M4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm4€694.15
RFQ
80/20 40-8016-4M Extrusion, 12 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUW 29NZ93 40-8016-4M4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm4€1,555.53
RFQ
80/20 40-4083-LITE-4M Extrusion, Lite, 3 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AF8ZUY 29NZ95 40-4083-LITE-4Μ4m40mm80mm6105-T568.1908 cm416.4684 cm4€407.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 Παρακείμενα ανοιχτά T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear
€338.51 /μονάδα