80/20 3030-BLACK-145 Extrusion, Square, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black | AF8ZUA 29NZ72

80/20 3030-BLACK-145 Extrusion, Square, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black

Στοιχείο: AF8ZUA Μοντέλο: 3030-BLACK-145Cross Ref: 29NZ72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€794.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.65mm
ΧρώμαΜαύρη
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος76.2mm
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας3.4133 in4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια3.212 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.4.0128 λίβρες
Πλάτος76.2mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 3030-72 Extrusion, Square, 8 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFQ 5JTC4 3030-7272 "3"3"6105-T53.4133 in4€240.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 3030-BLACK-145 Extrusion, Square, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black
€794.47 /μονάδα