80/20 3030-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, 3 Inch Width, Aluminium, Clear | AE4FGB 5JTD4

80/20 3030-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, 3 Inch Width, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FGB Πρότυπο: 3030-145Cross Ref: 5JTD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€558.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος3"
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX3.4133 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ3.4133 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια3.212 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.4.044 λίβρες
Πλάτος3"
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.87
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1502-145 Extrusion, 2 Παρακείμενα T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
RFQ
80/20 1504-145 Extrusion, 2 αντίθετα ανοιχτή υποδοχή T, 145 ίντσες μήκος, αλουμίνιο, διαφανές | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in4€188.24
RFQ
80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUK 29NZ83 3030-Lite-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
RFQ
80/20 3060-145 Extrusion, 12 Open T-Slot, 145 Inch Length, 150 psi, Aluminium, Clear | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in4€1,220.77
RFQ
Σύστημα πλαισίωσης 80/20 1502-120 T-Slot | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€174.69
80/20 1504-120 T-Slot System Framing System | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€170.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 3030-145 Extrusion, 8 Open T-Slot, 145 Inch Length, 3 Inch Width, Aluminium, Clear
€558.19 /μονάδα