Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-2192 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M6, Χωρητικότητα 317kg, Χάλυβας, Κίτρινο | AE4EXA 5JRK3

80/20 25-2192 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M6, Χωρητικότητα 317kg, Ατσάλι, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXA Πρότυπο: 25-2192Cross Ref: 5JRK3
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
€29.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDeluxe Πόδι ισοπέδωσης
ΧρώμαΚίτρινο
Διάσταση A19mm
Διάσταση Β10mm
Διάσταση C25 mm
Διάσταση D14 mm
Διάσταση Ε2.5 mm
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός12L14
Χωρητικότητα φορτίου317kg
ΥλικόΑτσάλι
Διαδικασίαμηχανική κατεργασία
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧωρητικότητα φορτίουΒαθμόςΤιμή
80/20 65-2212 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M8, Χωρητικότητα 453kg, Χάλυβας, Κίτρινο | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€34.65
80/20 65-2190 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M10, Χωρητικότητα 1701kg, Ατσάλι, Κίτρινο | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€38.30
80/20 65-2200 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M12, Χωρητικότητα 2268kg, Χάλυβας, Κίτρινο | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€48.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-2192 Πόδι ισοπέδωσης, Μετρικό, M6, Χωρητικότητα 317kg, Ατσάλι, Κίτρινο
€29.60 /μονάδα