Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2434 Συγκράτηση πίνακα, στενό, 1-1/2 ίντσα μήκος, αλουμίνιο, διαφανές | AA7XUR 16U365

80/20 2434 Συγκράτηση πάνελ, στενό, μήκος 1-1/2 ίντσας, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XUR Μοντέλο: 2434Cross Ref: 16U365
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
€10.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο συγκράτησης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.874 "
Διάσταση C0.75 "
Διάσταση D1.656 "
Διάσταση Ε0.625 "
Διάσταση F0.328 "
Διάσταση G0.25 "
Διάσταση Η0.25 "
Διάσταση J1.377 "
Διάσταση Κ0.59 "
Διάσταση L0.84 "
Διάσταση Μ1.5 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0562
Ύψος πλοίου (cm)2.13
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.31
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση CΔιάσταση DΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 2433 Συγκράτηση πάνελ, Ευρύ, Μονός βραχίονας, Μήκος 3 ιντσών, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Αλουμίνιο€14.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2434 Συγκράτηση πάνελ, στενό, μήκος 1-1/2 ίντσας, αλουμίνιο, διαφανές
€10.12 /μονάδα