Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2333 Περιστρεφόμενος τροχός, Fractional, 4 ιντσών τροχίσκος, ατσάλι, μαύρο/γκρι | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 Περιστρεφόμενος τροχός, Fractional, 4 ιντσών τροχίσκος, ατσάλι, μαύρο/γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXU Μοντέλο: 2333Cross Ref: 5JRN0
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
€70.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα Mount Swivel Caster
ΧρώμαΜαύρο σε Γκρι
Διάσταση A3.625 "
Διάσταση Β3"
Διάσταση C2.875 "
Διάσταση D2.375 "
Διάσταση Ε1.75 "
Διάσταση F0.328 "
Διάσταση G0.313 "
Διάσταση Η4.625 "
Διάσταση J5.125 "
Διάσταση Κ4"
φινίρισμαψευδάργυρος
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΧάλυβας/Πολυουρεθάνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.93
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
80/20 65-2333 Swivel Caster, Metric, 101.64mm, Steel, Black/Gray | AE4EXK 5JRL2 65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgΧάλυβας/Πολυουρεθάνη€71.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2333 Περιστρεφόμενος τροχός, Fractional, 4 ιντσών τροχίσκος, ατσάλι, μαύρο/γκρι
€70.23 /μονάδα