80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUJ 29NZ82

80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Είδος: AF8ZUJ Μοντέλο: 1530-LITE-145Cross Ref: 29NZ82
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€295.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.65mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος76.2mm
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX1.3847 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.3935 in4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια1.722 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.0112 λίβρες
Πλάτος38.1mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.34
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1530-LITE-72 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AC3BNG 2RCR5 1530-Lite-7272 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€169.01
RFQ
80/20 1530-LITE-97 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 97 Inch Length, Aluminium, Clear | AC3BNH 2RCR6 1530-Lite-9797 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€221.46
RFQ
80/20 1530-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZTZ 29NZ71 1530-LITE-ΜΑΥΡΟ-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.3847 in40.3935 in4€440.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€295.02 /μονάδα