80/20 1515-S-145 Extrusion, Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPP 16U252

80/20 1515-S-145 Extrusion, Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AA7XPP Μοντέλο: 1515-S-145Cross Ref: 16U252
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€226.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.5 "
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας0.2631 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια1.138 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.3338 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΑντοχή απόδοσηςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 1515-S-72 Extrusion, Smooth, 4 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPN 16U251 1515-Ε-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.2631 in4€100.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1515-S-145 Extrusion, Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€226.99 /μονάδα