80/20 1515-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFX 5JTD0

80/20 1515-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FFX Μοντέλο: 1515-LS-145Cross Ref: 5JTD0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€188.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.5 "
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή αδράνειας0.1921 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια0.882 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.1.053 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.47
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΑντοχή απόδοσηςΣτιγμή αδράνειαςΤιμή
80/20 1515-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 4 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFL 5JTC0 1515-LS-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1921 in4€82.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1515-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 4 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€188.24 /μονάδα