Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14095 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 57mm x 58mm x 57mm, Aluminium, Clear | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 57 mm x 58 mm x 57 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZF Μοντέλο: 14095Cross Ref: 5JRT4
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
€9.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
Διάσταση A57 mm
Διάσταση Β57 mm
Διάσταση C15.12 mm
Διάσταση D13.5 mm
Διάσταση Ε30mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G38.2 mm
Διάσταση Η3 mm
Διάσταση J9 mm
Διάσταση Κ29.32mm
Διάσταση L58mm
Διάσταση Μ7 mm
Διάσταση Ν9.75mm
Διάσταση P (In.)11.12mm
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόφινίρισμαΤιμή
80/20 14111 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 86mm x 88mm x 86mm, Aluminium, Clear | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmΑλουμίνιοΦυσικό€20.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14095 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 τρύπες, 57 mm x 58 mm x 57 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€9.29 /μονάδα