Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14018 Pivot Joint, 2 Hole, 63.2mm Length, Zinc | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Width 1-9/16 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XUU Μοντέλο: 14018Cross Ref: 16U367
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
€40.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικός σύνδεσμος
Διάσταση A40 mm
Διάσταση Β20 mm
Διάσταση C8.5 mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε40 mm
Διάσταση F63.2 mm
Διάσταση G1.6 mm
Διάσταση Η6.2 mm
Διάσταση J37 mm
Διάσταση L15mm / 16mm
Διάσταση Μ8 mm / 10 mm
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικόψευδάργυρος
ΔιαδικασίαΧυτό
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)3.99
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ39233010000
Χώρα ΠροέλευσηςGE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14018 Pivot Joint 40 Series Width 1-9/16 Inch
€40.41 /μονάδα