Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MFP-1/4-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.25 In, 100 Pk | AD3PUR 40L346

3M MFP-1/4"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.25 In, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PUR Μοντέλο: MFP-1/4 "-Clear PK100Σταυρός: 40L346
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
€361.95 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.125 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.25 "
Μήκος6"
ΥλικόΦθοριούχο πολυβινυλιδένιο
Μέγ. Τάση900
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.250 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-131 έως +275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.012 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Πλάτος0.25 "
Εύρος καλωδίωνIn

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΤιμή
3M MFP-1/2"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.5 In, 100 Pk | AD3PUQ 40L345 MFP-1/2 "-Καθαρό PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "€599.52
3M MFP-1/8"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.125 In, 100 Pk | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Καθαρό PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€213.91
3M MFP-3/16"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.187 In, 10 Pk | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Καθαρό PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€30.36
3M MFP-3/4"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.75 In, 100 Pk | AD3PUV 40L349 MFP-3/4 "-Καθαρό PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "€1,134.64
3M MFP-3/64"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.046 In, 100 Pk | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-Καθαρό PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "€171.28
3M MFP-3/8"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.375 In, 100 Pk | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-Καθαρό PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€398.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MFP-1/4"-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.25 In, 100 Pk
€361.95 /μονάδα