Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος μονωτή 3M 8424-8 | AE2NYW 4YT83

3M 8424-8 Βύσμα μονωτή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NYW Πρότυπο: 8424-8Σταυρός: 4YT83
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
€54.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωτήρες ψυχρής συρρίκνωσης
Εύρος καλωδίων10 έως 1/0 AWG
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.1 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.82 "
Μήκος8"
ΥλικόΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
Μέγ. Τάση1000V
Αναλογία συρρίκνωσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
Συρρίκνωση Temp.Δεν εφαρμόζεται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΔεν εφαρμόζεται
Τύπος τοίχουΜεσαίο τείχος
Εύρος καλωδίων10 έως 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΥλικόΜέγ. ΤάσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
3M QSLV-M8 2/0 Ψυχρός συρρίκνωση 8-3 / 0 Awg 2.5 ίντσες Μήκος | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Αλουμίνιο, 8-3 / 0 Χαλκός8-2 / 0 AWG Αλουμίνιο, 8-3 / 0 AWG Χαλκός0.2 "0.75 "2.5 "Ελαστικό EPDM με σφράγιση μαστίχας σε κάθε άκρο1000-40 έως 266 F€70.63
3M QSLV-M 2-500 Cold Shrink 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 αλουμίνιο, 2-1000 χαλκός2 έως 500 kcmil Αλουμίνιο, 2 έως 1000 kcmil Χαλκός0.4 "1.6 "5.25 "Ελαστικό EPDM με σφράγιση μαστίχας σε κάθε άκρο1000-40 έως 266 F€94.45
Συνδετήρας μονωτή 3M 8428-12 | AE2NXL 4YT51 8428-12450 έως 800 kcmil500 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Καουτσούκ1000V-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€113.37
Συνδετήρας μονωτή 3M 8426-9 | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 έως 250 kcmil2/0 έως 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Καουτσούκ1000V-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€54.15
Συνδετήρας μονωτή 3M 8427-12 | AE2NYU 4YT81 8427-12250 έως 400 kcmil250 έως 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Καουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου1000V-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€81.05
Σύνδεσμος μονωτή 3M 8423-6 | AE2NYV 4YT82 8423-66 έως 4 AWG6 έως 4 AWG0.31 "0.56 "6"Καουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου1000V-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€42.63
Συνδετήρας μονωτή 3M 8425-8 | AE2NYX 4YT84 8425-82 έως 1/0 AWG2 έως 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Καουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου1000V-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€47.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 8424-8 Βύσμα μονωτή
€54.73 /μονάδα